Universel måler klasse 0 0-150 mm

Art.-nr.: 805.1
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
    Produkttype Universalskydelærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 805.1
    EAN/GTIN 3148512042600
    Producentnummer 805.1
    L-nummer L60130 626

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Nøjagtighed: 1/50 mm - 0,02 mm
    • Indvendig, udvendig, dybdemåling
    • Måleskinne i rustfrit stål - mat finish
    • Hårdhed af måleskinne: mindst 40 HRC
    • Flad dybdemåler
    • Nieren med guide til bedre placering af tommelfingeren
    • Holdbarhed af nieren: mindst 20.000 cyklusser
    • Nieren låses ved hjælp af skrue
    • Leveres i æske med overensstemmelsescertifikat.

    Egenskab:

    • A [mm]: 150
    • C [mm]: 40
    • E [mm]: 16
    • L [mm]: 228
    • Måleafvigelse [µm]: 20
    • Præcision [mm]: 0,02
    • [g]: 290

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven