Beskrivelse:
Til slidprofil 2,5 x 0,4 ∙ 3,0 x 0,5 ∙ 3,5 x 0,6 ∙ 4,0 x 0,8 ∙ 5,5 x 1,0 ∙ 6,5 x 1,2 mm
for Phillips-profil (ph) PH1 ∙ PH2
for Pozidriv-profil (PZ) PZ2 for
intern TORX-profil T10 ∙ T15 ∙ T20
- Alle skruetrækkere 10.000 volt styktestet garanterer sikkert arbejde op til 1000 volt
- Rundt blad
- Plastkasse 165-L (1/3)
- Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
- Ergonomisk HAZET 2-komponent håndtag (rød/gul)
- Overflade: Beskyttende isoleret
- IEC 60900:2018
- Fremstillet i Tyskland
- Output: Pozidriv Profil PZ, krydskærv Profil ph, indvendig sekskant Profil, slidset Profil
- Skruenøgle størrelse: ∙ 2,5 x 0,4 - 6,5 x 1,2 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PZ2 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20
- VDE beskyttende isolering op til 1000V.
- Nettovægt (kg): 0,9 kg
- Sørg for at holde knivene fast i håndtaget, og lås automatisk mod utilsigtet fjernelse
- Snap-on roterende hætte og skridsikker blød belægning zone til brug som præcisionsværktøj
- Første kompakte VDE værktøjssæt (ikke kun) til elektrikere
- Fremragende i funktion og kvalitet
- Antal værktøjer: 14