Rund flad slibeskive 400x40x127 mm 1 89A46I8AV217

Art.-nr.: 803992
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Planslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 803992
EAN/GTIN 9003178039927
Producentnummer 803992
L-nummer L50140 562

Betegnelse

Beskrivelse:

Pendul flade slibeskiver anvendes primært i maskine- og formfremstilling til skrubning og finslibning. Dit mål er at opnå flade eller lige emneflader. Brugen af meget porøse slibelegemer og specielle korender fører til et optimalt overfladeresultat og høj slibeevne. Specifikationerne for ulegeret og lavlegeret stål, som er matchet i hårdhed og struktur, resulterer i fremragende sliberesultater.

Egenskab:

  • Form: Lige
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikation : SD33A 46 JJ8P VK3 F.
  • Mål (D x D x H): 400 x 40 x 127 mm
  • Diameter: 400 mm
  • Tykkelse: 40 mm
  • Hul: 127 mm
  • Materialets egnethed: Stål

Fordel:

  • Kølerstel
  • Selvskærpende
  • Høj standtid

Anvendelse:

  • Til skrubfræsning og finslibning i maskine- og formfremstilling

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven