Fleksibel målestav i rustfrit stål SLS - 200 mm

Art.-nr.: 803.200MSLS
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
    Produkttype Målebord

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 803.200MSLS
    EAN/GTIN 3662424028434
    Producentnummer 803.200MSLS
    L-nummer L60130 8092

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
    • Særlig sikring ved hjælp af et presset stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
    • Gravering på begge sider
    • En side i mm - en side i 1/2 mm
    • Rustfrit stål 18 % Cr - 8 % Ni
    • Mat satineret overflade, ikke reflekterende.

    Egenskab:

    • L [mm]: 200
    • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,4
    • [g]: 35

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven