Slotmejsel, slankt skaft

Art.-nr.: 803.
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Mejsler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 803.
    EAN/GTIN 7610733005703
    Producentnummer PB 803.
    L-nummer L60060 2733

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Splottet mejsel, rød pulverlakering
    • ekstra tynd skærekant, effektiv spaltning og bearbejdning
    • fladovalt skaft med bred, skarp skærekant, undgå opvarmning over 200° C ved efterslibning
    • pulverlakering, skridsikker og holdbar rustbeskyttelse
    • efterhærdet slaghoved, forhindrer splintring i henhold til standardspecifikationerne
    • høj arbejdshårdhed, sikrer exceptionel skærestabilitet og lang levetid
    • speciel legering baseret på fjederstål, hård og hård til lang levetid
    • lang garanti
    • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

    Egenskab:

    • Bladbredde: 26 mm
    • Dimensioner på de flade ovale mejsler: 26 x 7 mm
    • Hele længden: 235 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven