Hjulnavtrækkeren med 8 kroge

Art.-nr.: 8026030
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8026030
EAN/GTIN 4036976105889
Producentnummer 8026030

Betegnelse

Beskrivelse:

Til boltcirkeldiametre fra 150 til 350 mm
Beskyttelse af hjulboltene ved roterende og derfor altid fladt liggende møtriklommer til Ø 22 mm og passende reduktionsadapter Ø 14 og 18 mm
Uden reduktionsbøsning kan denne udtrækker også anvendes med hydraulisk værktøj nr. 1.50
Opnytbar med hydraulisk spindel nr. 1.06/HSP3
Nr. 1.61/H = reservekroge

Egenskab:

  • Antal kroge: 8
  • Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP3
  • Diameter af stigningscirkel Tekst: fra 150 til 350 mm
  • Bredde på tværs af flader [mm: 36 mm
  • Spindelgevindstørrelse: G 1 x 310
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
  • Reduktionsadapter tilgængelig: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven