HEXAnamic®-skruetrækker

Art.-nr.: 802-PZ3
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 802-PZ3
EAN/GTIN 4000896145089
Producentnummer 802-PZ3
L-nummer L60140 3067

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rundt blad
  • Skridsikkert HAZET 3-komponent håndtag - til høj kraftoverførsel
  • ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004
  • Output: POZIDRIV profil PZ
  • Skruenøgle størrelse: ∙ PZ3
  • Mål / længde: 279 mm
  • Længde L1: 150 mm
  • Nettovægt (kg): 0,18 kg
Klinge med en 6-kants tilgang som en vigtig hjælp til påføring af høje frigørelseskræfter
  • 3-komponent håndtag, designet i samarbejde med førende arbejdsforskere i Tyskland:
    - Komponent 1 (hård): Optimal knivfastgørelse
    - komponent 2 (hård): Stabilitet mod ydre påvirkninger
    - komponent 3 (blød): For udtalt skridsikker beskyttelse ved aksialt kontakttryk
  • Anatomisk formet for perfekt kobling mellem hånd og skruetrækker
  • Forskudt 6-punkt i det forreste grebsområde:
    - Optimeret skridsikker beskyttelse
    - mod ukontrolleret rulning af skruetrækkeren
  • Skridsikker, selv med oliesmurte hænder
  • Størrelsesoptimeret område med hurtig drejning
  • Modstandsdygtig over for benzin, syre, Skydrol, bremsevæske osv.
  • Med grå coatede spidser for optimal korrosionsbeskyttelse og perfekt greb af bladet i skruehovedet

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven