Trækker 60-165 mm

Art.-nr.: 8017630
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Aftrækkeranordning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8017630
EAN/GTIN 4036976105650
Producentnummer 8017630
L-nummer L60160 1712

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse udtrækningsdele anvendes sammen med skæreknive nr. 1.40
Trækboltene skrues ind i gevindhullerne på skæreknivene

Egenskab:

  • Forbindelsesgevind udvendigt: M10 / M14x1,5
  • til separator: 1.40/1
  • Bredde på tværs af flader [mm: 19 mm
  • Spændingsområde (min./max.): 165 mm - 60 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 180 mm
  • Spændebredde uden for aftræk (min.) [mm]: 165 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 60 mm
  • Spindelgevindstørrelse: M 18 x 170
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven