Indvendig udtræk 35-45 mm

Art.-nr.: 8013720
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Indvendig aftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8013720
    EAN/GTIN 4036976105346
    Producentnummer 8013720
    L-nummer L60160 1045

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til ekstremt tætsiddende kuglelejer, ringe, bøsninger og Simmerrings®
    Arbejdsmetode:
    Indsæt den indvendige udtrækker i lejet og skru spindlen i. De skarpe ender af skallerne presser sig ind bag den del, der skal udtages. Først derefter sættes modtagelementet på. Juster fødderne parallelt med spindlen og opretter dermed en stiv enhed
    Designet kan afvige fra billedet
    Kan bruges både med glidehammer eller modstøtte.

    Egenskab:

    • Tilslutningsgevind: M14x1,5
    • Modstøtte [mm]: 1.36/2
    • Samlet bredde [mm]: 42 mm
    • Samlet højde [mm]: 42 mm
    • Samlet længde [mm]: 170 mm
    • Slidehammer: 1.35/2
    • Bredde på tværs af flader [mm: 17 mm
    • Spredningsområde (min./max.): 35-45
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Tilgængelige 3D-data: ingen
    • Spændebeslag til rådighed: ingen
    • Vendbare arme fås: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven