Nålelejeudtrækker med forstærket krave 12-14 mm

Art.-nr.: 8013050
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Stiftaftrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8013050
    EAN/GTIN 4036976105285
    Producentnummer 8013050
    L-nummer L60160 5951

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Til sikker og problemfri fjernelse af nåle- og kuglelejer og messingbøsninger fra krumtapaksler
    Note:
    Sørg for, at hylernes krave er placeret bag lejet.

    Egenskab:

    • Tilslutningsgevind: M10
    • Bredde på tværs af flader [mm: 10 mm
    • Spredningsområde (min./max.): 12-14
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Tilgængelige 3D-data: ingen
    • Spændebeslag til rådighed: ingen
    • Vendbare arme fås: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven