1″ Nøgle med stiknøgle sekskantet stik 19 mm

Art.-nr.: 8012M-80 19mm
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8012M-80 19mm
    EAN/GTIN 4991644177905
    Producentnummer 8012M-80 19mm

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Længde: 80 mm
    Mål D2: 15,5 mm
    D1: 44,2 mm
    Kør: 1″
    Firkantet fatning
    Nedtrykkelse: 19 mm
    Udvendig sekskant
    Overflade: mangan-fosfateret
    Materiale: Chrom Molybdæn

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven