1″ Nøgle med stiknøgle sekskantet stik 17 mm

Art.-nr.: 8012M-80 17mm
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8012M-80 17mm
EAN/GTIN 4991644177967
Producentnummer 8012M-80 17mm

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 80 mm
Mål D2: 15,5 mm
D1: 44,2 mm
Kør: 1″
Firkantet fatning
Nedtrykkelse: 17 mm
Udvendig sekskant
Overflade: mangan-fosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven