Beskrivelse:
Til ekstremt tætsiddende kuglelejer, ringe, bøsninger og Simmerrings®
Arbejdsmetode:
Indsæt den indvendige udtrækker i lejet og skru spindlen i. De skarpe ender af skallerne presser sig ind bag den del, der skal udtages. Først derefter sættes modtagelementet på. Juster fødderne parallelt med spindlen og opretter dermed en stiv enhed
Designet kan afvige fra billedet
Kan bruges både med glidehammer eller modstøtte.
Egenskab:
- Tilslutningsgevind: M10
- Modstøtte [mm]: 1.36/1
- Samlet bredde [mm]: 26 mm
- Samlet højde [mm]: 26 mm
- Samlet længde [mm]: 109 mm
- Slidehammer: 1.35/1A
- Bredde på tværs af flader [mm: 10 mm
- Spredningsområde (min./max.): 12-15
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen