Sæt med 4 stk. aftrækskrog 4 stk. 178 mm med 3 afstandsstykker

Art.-nr.: 8012080
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8012080
EAN/GTIN 4036976105186
Producentnummer 8012080

Betegnelse

Beskrivelse:

Trækkrog sæt 4 stk. 178mm med 3 afstandsstykker

Egenskab:

  • Afstand indre radius bagkant bagkant: 4,4 - 6,1 mm
  • Afstand indvendig radius bagkant forskydning [mm]: 4,4 mm
  • Afstand radius overkant til spids krogfod [mm]: 10,3 mm
  • for kugleleje nr.:
    • 6303 6304
    • 6009 6010 6011 6012 6204 6205
    • 6206 6303 6304
    • 6009 6010
  • til kuglelejeudtrækker:
    • 1.29/1
    • 1.29/3
    • 1.29/4
  • Samlet længde [mm]: 186 mm
  • Bredde af krogbund [mm]: 7,9 mm
  • Krogfod længde øverste kant hoved [mm]: 179 mm
  • Krogfodslængde nederste kanthoved: 149, 151, 159 mm
  • Samlet krogfoddybde [mm]: 7 mm
  • Diameter afrunding [mm]: 5 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven