Sæt med trækroge 4 stk. 170 mm

Art.-nr.: 8011940
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8011940
EAN/GTIN 4036976105179
Producentnummer 8011940
L-nummer L60160 6406

Betegnelse

Beskrivelse:

Sæt med aftrækkerkrog 4 stk. 170mm

Egenskab:

  • Afstand indre radius bagkant bagkant: 3,7 mm
  • Afstand indvendig radius bagkant forskydning [mm]: 3,7 mm
  • Afstand radius overkant til spids krogfod [mm]: 9,8 mm
  • for kugleleje nr.:
    • 6204 6205 6301 6302
    • 6007 6008 6300 6301 6302
  • til kuglelejeudtrækker:
    • 1.29/1
    • 1.29/3
  • Samlet længde [mm]: 176 mm
  • Bredde af krogbund [mm]: 6,7 mm
  • Krogfod længde øverste kant hoved [mm]: 170 mm
  • Krogfodslængde nederste kanthoved: 142, 150 mm
  • Samlet krogfoddybde [mm]: 6 mm
  • Diameter afrunding [mm]: 4 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven