Sæt med trækroge 4 stk. 140 mm

Art.-nr.: 8011510
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Aftrækkerværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8011510
EAN/GTIN 4036976105148
Producentnummer 8011510
L-nummer L60160 6397

Betegnelse

Beskrivelse:

Sæt med aftrækkerkrog 4 stk. 140mm

Egenskab:

  • Afstand indre radius bagkant bagkant: 2,5 mm
  • Afstand indvendig radius bagkant forskydning [mm]: 2,5 mm
  • Afstand radius overkant til spids krogfod [mm]: 7,7 mm
  • for kugleleje nr.: 6000 6001 6002 6003 6200
  • til kuglelejeudtrækker: 1.29/1
  • Samlet længde [mm]: 145 mm
  • Bredde af krogbund [mm]: 4,5 mm
  • Krogfod længde øverste kant hoved [mm]: 141 mm
  • Krogfodslængde nederste kanthoved: 121 mm
  • Samlet krogfoddybde [mm]: 4 mm
  • Diameter afrunding [mm]: 4 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven