Beskrivelse:
Til udtrækning af kuglelejer, der sidder på en aksel og samtidig i et hus
De i henhold til tabellen valgte kroge indsættes i den ydre ring i overensstemmelse med antallet af kugler, der er jævnt fordelt i kugleburet
Støtteringene, der leveres til de respektive kuglelejer, placeres på den indre ring af lejet
Sæt nu hovedet med spindlen i akslens centrering og sæt spindlen på spændingen under spænding af krogene
Leveringsomfang:
Hoved og spindel, bestil passende kroge separat!
Egenskab:
- for krog: 1.29/35-45
- Hovedhøjde 1 [mm]: 30 mm
- Hoved Ø 1 [mm]: 50 mm
- Bredde på tværs af flader [mm: 19 mm
- Spindelgevindstørrelse: M 18 x 230
- 1000 V isoleret: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen