Møtriksplitter til SW 24-36, M16-M24

Art.-nr.: 8010030
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Møtrikknusere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 8010030
EAN/GTIN 4036976105001
Producentnummer 8010030
L-nummer L60160 2187
Producent GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til sprængning af fastsiddende eller overspændte møtrikker uden at beskadige gevindbolten
Til møtrikker op til styrkeklasse 6
Med mejselstop

Egenskab:

  • for møtrikker af størrelse: M16 - M24
  • Samlet bredde [mm]: 60 mm
  • Samlet højde [mm]: 32 mm
  • Samlet længde [mm]: 180 mm
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 24
  • Spindel Samlet længde: 70 mm
  • Spindelgevindstørrelse: M 22x1,5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven