Trækkraft 3-arms 300 x 300 mm

Art.-nr.: 8007320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8007320
EAN/GTIN 4036976104752
Producentnummer 8007320
L-nummer L60160 4706

Betegnelse

Beskrivelse:

Meget stærkt design
Særligt egnet til industrien og til tunge landbrugs- og entreprenørmaskiner
Selvvirkende presning af krogene
Kan eftermonteres med hydraulisk spindel
Kan bruges som 2- og 3-armstrækkere

Egenskab:

  • Antal arme: 3
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 32 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,0 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 19 mm
  • Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP3
  • Bredde på tværs af flader [mm: 36 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 300 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 300 mm
  • Spindelgevindstørrelse: G 1 x 360
  • Trækstyrke (max.) [t]: 12
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • kroge kan anvendes på begge sider: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krog drejelig: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • krogende med slids: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Skruer medfølger: ingen
  • selvvirkende påtrykning: ja
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven