Beskrivelse:
Særligt slanke kroge, der kan bruges på begge sider, med tredobbelt justering af spændedybden
De brede eller smalle krogeender, der kan bruges på begge sider, trykkes automatisk på ved belastning
Brug med 3-hullers køleventilatorer med en huldiameter på 10 mm eller mere
Egenskab:
- Antal arme: 3
- Bredde af krogbund [mm]: 10 mm
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 6,6 mm
- Tykkelse af krogrod ved spids 2: 2,0 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 1,0 mm
- Samlet krogfoddybde [mm]: 10 mm
- Samlet krogroddybde f2 [mm]: 16,5 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 6 mm
- Bredde på tværs af flader [mm: 17 mm
- Anvendelig spændedybde: 100-200 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 150 mm
- Spindelgevindstørrelse: M 14x1,5 x 155
- Trækstyrke (max.) [t]: 1.5
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- kroge kan anvendes på begge sider: ja
- Krog kan forskydes parallelt: ingen
- Krog drejelig: ingen
- Krogbremse til stede: ingen
- krogende med slids: ingen
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
- Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
- Skruer medfølger: ingen
- selvvirkende påtrykning: ja
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen