Trækkraft 3-arm 90 x 100 mm

Art.-nr.: 8006000
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Trearmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8006000
EAN/GTIN 4036976104639
Producentnummer 8006000
L-nummer L60160 4959

Betegnelse

Beskrivelse:

Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer Den gennemprøvede modelserie til udvinding af prisbevidste lejer

Egenskab:

  • Antal arme: 3
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 14 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 2,0 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 9 mm
  • Bredde på tværs af flader [mm: 14 mm
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 100 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 90 mm
  • Spindelgevindstørrelse: M 12x1,5 x 110
  • Trækstyrke (max.) [t]: 2
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • kroge kan anvendes på begge sider: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ingen
  • Krog drejelig: ingen
  • Krogbremse til stede: ingen
  • krogende med slids: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Skruer medfølger: ingen
  • selvvirkende påtrykning: ja
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Vendbare arme fås: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven