Beskrivelse:
Særligt slanke kroge, der kan bruges på begge sider, med tredobbelt justering af spændedybden
De brede eller smalle krogeender, der kan bruges på begge sider, trykkes automatisk på ved belastning
Anvendelse med køleventilatorer med 2-hul fra 10 mm huldiameter og opefter
Egenskab:
- Antal arme: 2
- Bredde af krogbund [mm]: 10 mm
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 6,6 mm
- Tykkelse af krogrod ved spids 2: 2
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 1,0 mm
- Samlet krogfoddybde [mm]: 10 mm
- Samlet krogroddybde f2 [mm]: 16,5 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 6 mm
- Bredde på tværs af flader [mm: 17 mm
- Anvendelig spændedybde: 100-200
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 150 mm
- Spindelgevindstørrelse: M 14x1,5 x 155
- Anvendelse/anvendelse: til køleblæser med 2-hul fra 10 mm huldiameter
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- kroge kan anvendes på begge sider: ingen
- Krog drejelig: ingen
- Krogbremse til stede: ingen
- krogende med slids: ingen
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
- Skruer medfølger: ingen
- selvvirkende påtrykning: ja
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- Trækstyrke (max.) [t]: ja
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen