Beskrivelse:
Bevist, stærkt design til aftrækning af skiver, hjul, kuglelejer osv.
De brede eller smalle krogeender, som kan bruges på begge sider, trykkes automatisk på ved belastning
De brede krogeender på aftrækkere nr. 1.10/2, /3, /4 og /5 er forsynet med 8 mm slidser, så skiver eller tandhjul også kan trækkes af ved hjælp af 8 mm skruer.
Egenskab:
- Antal arme: 2
- Bredde af krogbund [mm]: 20 mm
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 24 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 3,0 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 13 mm
- Bredde på tværs af flader [mm: 19 mm
- Anvendelig spændedybde b [mm]: 130 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 160 mm
- Spindelgevindstørrelse: M 18x1,5 x 170
- Trækstyrke (max.) [t]: 5
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- kroge kan anvendes på begge sider: ingen
- Krog drejelig: ingen
- Krogbremse til stede: ingen
- krogende med slids: ja
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ingen
- Skruer medfølger: ingen
- selvvirkende påtrykning: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen