Beskrivelse:
Industriel kvalitet, 3 arme for optimal fordeling af belastningen, ikke-væltende og skånsomt for materialet
Stærkt, ergonomisk formet tværhoved
Kroge varmt sænksmedet
Aftrækkerkroge med gennemprøvet skrueforbindelse for en kraftsammensluttende forbindelse
Kan bruges som indvendige aftrækkere ved at omplacere krogene
Nitrocarbureret spindeloverflade, slid- og korrosionsbestandig
Spindel forbliver letløbende og ren - ingen behov for smøring eller olie
Korshovedet kan kombineres med andre spindel/kroge-designs og længder fra GEDORE's værktøjskasse til pullere
Egenskab:
- Antal arme: 3
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 36 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 6,5 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 28 mm
- Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP3
- Bredde på tværs af flader [mm: 36 mm
- Anvendelig spændedybde b [mm]: 200 mm
- Spændebredde uden for aftræk (min.) [mm]: 150 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 450 mm
- Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 270 mm
- Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 530 mm
- Spindelgevindstørrelse: G 1 x 360
- Trækstyrke (max.) [t]: 10
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- Krog kan forskydes parallelt: ingen
- Krogbremse til stede: ingen
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
- Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
- Skruer medfølger: ingen
- Skalainddeling fås: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen