Universel aftrækker 2-arm 250 x 300 mm

Art.-nr.: 8001200
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Toarmet aftrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8001200
EAN/GTIN 4036976104257
Producentnummer 8001200
L-nummer L60160 5355

Betegnelse

Beskrivelse:

Stærkt, smedet design
Justeringsskala til jævn justering af aftrækkerkrogene. Giver mulighed for centreret og kraftoptimeret aftræk selv ved højeste aftrækskræfter
Udvidede aftrækskroge
Kan bruges som udvendig og indvendig aftrækker ved at omplacere krogene
Uskiftelige kroge fås til flere spændedybder
Repareres med hydraulisk spindel (se tabel).

Egenskab:

  • Antal arme: 2
  • Antal kroge: 2
  • Udformning: 2-arm med forlænget krog
  • Belastning på hele aftrækker (max.) [t]: 7,5 t
  • Samlet bredde [mm]: 330 mm
  • Samlet højde [mm]: 65 mm
  • Samlet længde [mm]: 450 mm
  • Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 36 mm
  • Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 6,5 mm
  • Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP2
  • Bredde på tværs af flader [mm: 27 mm
  • Skalainddeling fås: x
  • Anvendelig spændedybde b [mm]: 300 mm
  • Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 250 mm
  • Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 125 mm
  • Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 330 mm
  • Spindelmontering: G3/4″
  • Spindel Trykstykke type: Spids
  • Spindelgevindstørrelse: G3/4x280mm
  • Spindel Gevindlængde (anvendelig) [mm]: 280 mm
  • Spindel Overfladebelægning: Nitrocarbureret
  • Spindel Bredde på tværs af flader: 27 mm
  • Anvendelse/anvendelse: Til aftrækning af drivskiver, hjul, kuglelejer osv.
  • Trækstyrke (max.) [t]: 7,5
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Tilgængelige 3D-data: ingen
  • Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
  • Krog kan forskydes parallelt: ja
  • Krogbremse til stede: ingen
  • Hydraulisk spindel fås: ingen
  • Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
  • Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
  • Skruer medfølger: ja
  • Spændebeslag til rådighed: ingen
  • Skridsikre anordning på spindel: ingen
  • Spindelspids kan udskiftes: ingen
  • Vendbare arme fås: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven