Beskrivelse:
Gennemprøvet model til sikker og hurtig afmontering af skiver, hjul, kuglelejer osv.
Stærk, smedet design
Justeringsskala til jævn justering af afmonteringskrogene. Giver mulighed for centreret og kraftoptimeret aftræk selv ved de højeste aftrækskræfter
Kan anvendes som udvendig og indvendig aftrækker ved at omplacere krogene
Udskiftelige kroge til flere forskellige spændedybder fås
Kan udskiftes med hydraulisk spindel (se tabel).
Egenskab:
- Antal arme: 2
- Samlet bredde [mm]: 280 mm
- Samlet højde [mm]: 90 mm
- Samlet længde [mm]: 600 mm
- Bredde af krogsokkel ved arbejdsflade c1 [mm]: 36 mm
- Krogfodstykkelse ved punktet e1 [mm]: 6,5 mm
- Krogfoddybde anvendelig d2 [mm]: 28 mm
- Hydraulisk spindel valgfri: 1.06/HSP3
- Bredde på tværs af flader [mm: 36 mm
- Anvendelig spændedybde b [mm]: 200 mm
- Spændebredde udvendigt aftræk (max.) [mm]: 520 mm
- Spændebredde indvendigt aftræk a2 (min.) [mm]: 185 mm
- Spændebredde indvendig aftræk a2 (max.) [mm] [mm]: 600 mm
- Spindelgevindstørrelse: G 1 x 310
- Anvendelsestype: indvendig_og_udvendig_aftræk
- Trækstyrke (max.) [t]: 10
- 1000 V isoleret: ingen
- Tilgængelige 3D-data: ingen
- Skridsikker anordning på spindel tilgængelig: ingen
- Krog kan forskydes parallelt: ingen
- Krogbremse til stede: ingen
- Hydraulisk spindel fås: ingen
- Kan eftermonteres med hydraulisk spindel: ja
- Hurtig frigørelseshåndtag til rådighed: ingen
- Skruer medfølger: ingen
- Spændebeslag til rådighed: ingen
- Skridsikre anordning på spindel: ingen
- Spindelspids kan udskiftes: ingen
- Vendbare arme fås: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen