Flade mejsler, flad-ovalt skaft

Art.-nr.: 800.14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Mejsler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 800.14
EAN/GTIN 7610733005628
Producentnummer PB 800.14
L-nummer L60060 2037

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Flat mejsel, rød pulverlakeret
  • Til arbejde på uhærdet stål, beton, murværk, fjernelse af svejseperler, mørtelrester osv.
  • fladovalt skaft med bred, skarp skærekant, undgå opvarmning over 200° C ved efterslibning
  • pulverbelagt, godt greb og holdbar rustbeskyttelse
  • efterhærdet slaghoved, forhindrer splintring i henhold til standardspecifikationer
  • høj brugshårdhed, sikrer exceptionel kantfasthed og lang levetid
  • speciel legering baseret på fjederstål, hård og hårdfør for lang levetid
  • lang garanti
  • langvarig garanti
  • overhold sikkerhedsreglerne ved arbejde med slagværktøj: www. pbst.ch/safe

Egenskab:

  • Bladbredde: 14 mm
  • Dimensioner på de flade ovale mejsler: 12 x 6 mm
  • Hele længden: 125 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven