Shorts til håndværkere til damer X1900 Stretch C46

Art.-nr.: 799211418999C46
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
Farve marineblau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 46
Produkttype Shorts

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 799211418999C46
EAN/GTIN 7330509656754
Producentnummer 799211418999C46

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
55% bomuld, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagt, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Lommer
Baglomme med bælge
Baglomme med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med lynlås
Naglommer - ekstra brede, udstyret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum, Lynlås til faste eller løse sømlommer
Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
Indvendige lommer

Detaljer
Låse, to med D-ring, To løkker i siderne med knap til hammerholder
Knivholder med knap
Metal lynlås gylp
Elastik i taljen
Metal knap

Funktionalitet
Kvindesnit
Strækpanel i skridtet, 2-vejs stretch

Forstærkning
CORDURA® forstærkede sømlommer, baglommer og lineallomme

Beskrivelse:

  • Slidstærke shorts i CORDURA® denim-stretchstof, der er ideelle til varme dage på arbejdet
  • Et stretchpanel i skridtet gør det lettere at bevæge sig fleksibelt, og shortsene giver en høj komfort takket være den elastiske talje

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven