Shorts til håndværkere til damer X1900 Stretch C40

Art.-nr.: 799211418999C40
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel bukser

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse (højde 168 +/- 4cm)
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Størrelse INT Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Sådan skal du måle
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
    Farve marineblau / schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 40
    Produkttype Shorts

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 799211418999C40
    EAN/GTIN 7330509656723
    Producentnummer 799211418999C40

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    55% bomuld, 30% polyester, 15% polyamid, denim, belagt, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

    Lommer
    Baglomme med bælge
    Baglomme med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh, Benlomme med lynlås
    Naglommer - ekstra brede, udstyret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum, Lynlås til faste eller løse sømlommer
    Forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
    Indvendige lommer

    Detaljer
    Låse, to med D-ring, To løkker i siderne med knap til hammerholder
    Knivholder med knap
    Metal lynlås gylp
    Elastik i taljen
    Metal knap

    Funktionalitet
    Kvindesnit
    Strækpanel i skridtet, 2-vejs stretch

    Forstærkning
    CORDURA® forstærkede sømlommer, baglommer og lineallomme

    Beskrivelse:

    • Slidstærke shorts i CORDURA® denim-stretchstof, der er ideelle til varme dage på arbejdet
    • Et stretchpanel i skridtet gør det lettere at bevæge sig fleksibelt, og shortsene giver en høj komfort takket være den elastiske talje

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven