Håndværkerbukser til damer Stretch X1900 D21

Art.-nr.: 799011418999D21
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
    Farve marineblau / schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 21
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 799011418999D21
    EAN/GTIN 7330509522455
    Producentnummer 799011418999D21

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    55% bomuld, 30% polyester, 15% polyamid, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

    Lommer
    Baglomme med bælge
    Benlomme med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh

    Naglommer - ekstra brede, monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum, lynlås til faste eller løse søgelommer
    forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
    indvendige lommer
    udvendig knæbeskyttelseslomme

    Detaljer
    Sløjfer, to med D-ring
    Knivholder med knap
    Indre bensøm med 3-nålssyning, forstærket skridtsøm
    Metal lynlås i gylpen
    Elastik i taljen
    Metal knapper

    Funktionalitet
    Kvindeskåret
    Strækpaneler i skridtet, læg og knælomme, 2-vejs stretch

    forstærkning
    CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, CORDURA® 1000-forstærkede søgelommer, baglommer og lineallomme

    Beskrivelse:

    • Slidstærk håndværkerbuks i damepasform fremstillet af CORDURA® denim stretchstof og stretchpaneler i skridtet for optimal bevægelsesfrihed
    • For optimal pasform har buksen elastisk linning og tilspidsede ben
    • Bundlomme i CORDURA® stretchstof, der er egnet til maksimal komfort, selv når du går på knæ

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven