Håndværkerbukser til damer Stretch X1900 C42

Art.-nr.: 799011418999C42
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
Farve marineblau / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 42
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 799011418999C42
EAN/GTIN 7330509522387
Producentnummer 799011418999C42

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
55% bomuld, 30% polyester, 15% polyamid, denim, coated, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Lommer
Baglomme med bælge
Benlomme med bælge og klap, med burrelåslukning og indvendig telefonlomme i mesh

Naglommer - ekstra brede, monteret med værktøjsholdere og ekstra værktøjsrum, lynlås til faste eller løse søgelommer
forstærket lineallomme med knivholder og pennelomme
indvendige lommer
udvendig knæbeskyttelseslomme

Detaljer
Sløjfer, to med D-ring
Knivholder med knap
Indre bensøm med 3-nålssyning, forstærket skridtsøm
Metal lynlås i gylpen
Elastik i taljen
Metal knapper

Funktionalitet
Kvindeskåret
Strækpaneler i skridtet, læg og knælomme, 2-vejs stretch

forstærkning
CORDURA®-stretch forstærkede knælommer, CORDURA® 1000-forstærkede søgelommer, baglommer og lineallomme

Beskrivelse:

  • Slidstærk håndværkerbuks i damepasform fremstillet af CORDURA® denim stretchstof og stretchpaneler i skridtet for optimal bevægelsesfrihed
  • For optimal pasform har buksen elastisk linning og tilspidsede ben
  • Bundlomme i CORDURA® stretchstof, der er egnet til maksimal komfort, selv når du går på knæ

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven