Slangeklemme-tang

Art.-nr.: 798-15A
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klemmetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 798-15A
Kopier
EAN/GTIN 4000896097258
Kopier
Producentnummer 798-15A
Kopier
L-nummer L60140 58
Kopier
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Aktivering af selvspændende fjederbånd og pladsbesparende klemmer spændeområde 7 - 60 mm ⌀,
f.eks. inden for køle- og varmesystemer
  • __LW_PS_TAG__}Bowden-kablet (610 mm) kan også bruges i snævre rum, der ikke tillader direkte brug af tang
  • Betjening med én hånd takket være automatisk multilåsning
  • Glidestyr med integreret spændingsfjeder og justerbar indsats
  • Håndtag dip-coated
  • Fremstillet i Tyskland
  • Mål / længde: 875 mm
  • Nettovægt (kg): 0,63 kg
  • Spændingsområde min.-max: 7 - 60 mm

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven