Sneglebor 460 mm langt 10 mm

Art.-nr.: 795610 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 10 mm
Spirallængde 390 mm
Hel længde 460 mm
Skaft-⌀ 9 mm
sekskantskaft 8,4 mm
Produkttype Træbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 795610 10
EAN/GTIN 9002696165415
Producentnummer 0084100460

Betegnelse

Udførelse:

Med gevindspidser og forsnitter. Skaft egnet til 13 mm borepatron.

Anvendelse:

Til boring af dybe borehuller (f.eks. i bjælker/spær).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven