Sneglebor 235 mm langt 10 mm

Art.-nr.: 795510 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Bor-⌀ 10 mm
    Spirallængde 165 mm
    Hel længde 235 mm
    Skaft-⌀ 9 mm
    sekskantskaft 8,4 mm
    Produkttype Træbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 795510 10
    EAN/GTIN 9002696165064
    Producentnummer 0084100235

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med gevindspidser og forsnitter. Skaft egnet til 13 mm borepatron.

    Anvendelse:

    Til boring af dybe borehuller (f.eks. i bjælker/spær).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven