Hårdmetaltræbor 22 mm

Art.-nr.: 795250 22
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Bor-⌀ 22 mm
Hel længde 90 mm
Skaftmål 10×30 mm
Antal skær Z 2
Produkttype Træbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 795250 22
EAN/GTIN 9002696014126
Producentnummer 043002200

Betegnelse

Udførelse:

Forsynet med to skær og cylindrisk skaft.
Med hårdmetalindsatser; høj stabilitet. Til boring i hårdt træ, kunststof, plader med belægning etc.

Anvendelse:

Til boring af målfaste blindhuller uden udrivning samt runde boringer.

Norm:

DIN 7483 G

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Bor-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven