• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Stemmejern med træhåndtag, Skærbredde: 4mm

Art.-nr.: 794800 4
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Skærbredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skærbredde 4 mm
Hel længde 210 mm
Materiale, skaft Træ
Produkttype Stemmejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 794800 4
Kopier
EAN/GTIN 4250098600033
Kopier
Producentnummer 1000.4
Kopier
Producent MHG Messerschmidt GmbH, An der Auehütte 15, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.mhg-tools.de

Betegnelse

Udførelse:

Lang med bred fase; smedet; blankslebet. Hvert stemmejern er kontrolleret for hårdhed og slidstyrke.

Materiale:

Specialstål af højeste kvalitet.