Afisoleringstang SWINGO 90® , automatisk

Art.-nr.: 793940PB
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 793940PB
EAN/GTIN 3662424101151
Producentnummer 793940PB
L-nummer L60130 10620

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 2 kombinerede funktioner: skæring og afisolering
  • Spændingsjusteringsmekanisme for rykfri afisolering uden kraft
  • Lodningsområde: 0,02 - 10 mm² (AWG: 32 - 8)
  • Regulerbar afisoleringslængde fra 3 - 18 mm
  • Integreret skærefunktion
  • Klipning op til 1,5 mm²: enlederkabel
  • Klipning op til 10 mm²: flerlederkabel
  • Ergonomisk tanghus af glasfiberforstærket nylon

Egenskab:

  • AWG: 32-8 Skær [mm²]: 10 [g]: 136

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven