Beskrivelse:
PREMIUM skæreskiven til rustfrit stål garanterer den sikreste adskillelse af alle emner på stationære maskiner - uanset diameter. Dette produkt er designet til bearbejdning af en bred vifte af rustfrit stål kvaliteter og er perfekt til stationær skæring i rejse- og kappeskæring af emner med store tværsnit, massivt materiale og profiler. Med dette produkt garanteres den højeste levetid og en unik skærekant, hvilket ikke mindst skyldes vores særlige Tyrolit-presningsproces og skæreskivens grove sideflader. Dette reducerer sidefriktionen og eliminerer opstartsfarven på emnet. Produktets høje kemiske renhed forhindrer også korrosion, hvilket gør bladet til den perfekte partner til bearbejdning af rustfrit stål.
Egenskab:
- Form: 41 F lige klinge, stof v.
- Kornstørrelse: 24
- Vs/max: 72 m/s
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : A24P-BFP INOX
- Mål (D x D x H): 500 x 5,5 x 25,4 mm
- Diameter: 500 mm
- Tykkelse: 5,5 mm
- Hul: 25,4 mm
- Værktøj til: Stationære skæremaskiner
Fordel:
- Særligt ujævne sideflader takket være en særlig presningsproces - dermed lav sidefriktion og ingen tilsmudsning af emnet
- Produktet tilbyder den højeste skæreeffektivitet og levetid
- Produktets kemiske renhed forhindrer dannelse af korrosion og fører dermed til de bedste resultater på rustfrit stål
Anvendelse:
- Til bearbejdning af forskellige rustfrit stål kvaliteter
- Til skæring af emner med stort tværsnit, massivt materiale og profiler
- Perfekt til brug på stationære skæremaskiner i rejse- og kappesnit
Anbefaling:
- Maks. Overhold den tilladte periferihastighed (80 m/s eller 100 m/s)
Særlige kendetegn:
- Velegnet til emner med store tværsnit
- Høj skæreeffektivitet og holdbarhed
- Højeste kemiske renhed