Momentføler 60 - 800

Art.-nr.: 7920E-800-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Artikelnummer 7920E-800-1
    EAN/GTIN 4000896219254
    Producentnummer 7920E-800-1

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Momentsensor til kalibreringsenhed 7920E.
    • 60 - 800 Nm ∙ nøjagtighedsklasse 0,25%
    Momentsensorer af høj kvalitet:
    • Udskiftelige drejningsmomentsensorer i 2 nøjagtighedsklasser bestemmer drejningsmomentområdet:
      • 0,25 % til angivelse og udløsning af momentnøgler med en nøjagtighed på ± 1 % (f.eks. for produktgruppe 7000 STAC ∙ 7000 Etac)
      • 0,50% - til angivelse og udløsning af momentnøgler med en nøjagtighed på ± 2% (f.eks. for produktgruppe 6000CT)
    • Quick-change system for nominel størrelse indsatser ydre kvadrat 6,3 = 1/4 tomme ydre kvadrat 10 = 3/8 tomme ydre kvadrat 12,5 = 1/2 tomme ydre kvadrat 20 = 3/4 tomme ydre kvadrat 25 = 1 tomme
    • Automatisk registrering af sensor
    • Fremstillet i Tyskland

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven