Malerbukser til damer med stretchindsats C50

Art.-nr.: 791010001099C50
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
Farve weiß / schwarz
Konfektionsstørrelse DE 50
Produkttype Arbejdsbukser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 791010001099C50
EAN/GTIN 7330509629550
Producentnummer 791010001099C50

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% bomuld, twill, 240gm²

Lommer
Benlomme specielt designet til spartelkniv og pensel, Benlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme
Indre telefonlomme
Nagellommer - foran
Lommer i ryggen
Indvendige lommer
Udvendig knæbeskyttelseslomme

Finish
Udtrækningsfunktion i bunden

Funktionalitet
Forbøjede knæ, Kvindesnit
Strækpanel i skridtet, ryggen, knæet og læggen

Detaljer
Plastik lynlås gylp
D ring i taljen, Elastik i taljen
Metal knap

Forstærkning
CORDURA® forstærkning på sømmet lommer, lineallomme og knæ

Beskrivelse:

  • Moderne og komfortable malerbøsser skræddersyet til kvinder, med værktøjslommer, udvendige knælommer og strækzoner i skridtet, knæ-, sæde- og lægområdet for øget fleksibilitet og komfort
  • Stoffet har fremragende absorberende egenskaber takket være den høje procentdel bomuld
  • Bukserne har mange funktionelle lommer og en specialdesignet, forstærket lomme til malingsværktøj
  • Lommen til malingsværktøj, søgelommerne og baglommerne er forstærket med CORDURA®-stof og knæene med strækbart CORDURA® for øget komfort

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven