Malerbukser til damer med stretchindsats C32

Art.-nr.: 791010001099C32
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
    Farve weiß / schwarz
    Konfektionsstørrelse DE 32
    Produkttype Arbejdsbukser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 791010001099C32
    EAN/GTIN 7330509625316
    Producentnummer 791010001099C32

    Betegnelse

    Udførelse:


    Hovedmateriale
    100% bomuld, twill, 240gm²

    Lommer
    Benlomme specielt designet til spartelkniv og pensel, Benlommer med bælge, lynlås, pennelomme og knivlomme
    Indre telefonlomme
    Nagellommer - foran
    Lommer i ryggen
    Indvendige lommer
    Udvendig knæbeskyttelseslomme

    Finish
    Udtrækningsfunktion i bunden

    Funktionalitet
    Forbøjede knæ, Kvindesnit
    Strækpanel i skridtet, ryggen, knæet og læggen

    Detaljer
    Plastik lynlås gylp
    D ring i taljen, Elastik i taljen
    Metal knap

    Forstærkning
    CORDURA® forstærkning på sømmet lommer, lineallomme og knæ

    Beskrivelse:

    • Moderne og komfortable malerbøsser skræddersyet til kvinder, med værktøjslommer, udvendige knælommer og strækzoner i skridtet, knæ-, sæde- og lægområdet for øget fleksibilitet og komfort
    • Stoffet har fremragende absorberende egenskaber takket være den høje procentdel bomuld
    • Bukserne har mange funktionelle lommer og en specialdesignet, forstærket lomme til malingsværktøj
    • Lommen til malingsværktøj, søgelommerne og baglommerne er forstærket med CORDURA®-stof og knæene med strækbart CORDURA® for øget komfort

    Norm:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven