Kompakt båndsliber, 75 mm - GRIT GKS 75 2H

Art.-nr.: 79050400403
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Båndslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 79050400403
EAN/GTIN 4014586888309
Producentnummer 79050400403
L-nummer L00010 3098

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt båndsliber, 75 mm
  • GRIT GKS 75 2H
  • Kompakt båndsliber til metalbearbejdning. Den økonomiske løsning til værkstedet

Egenskab:

  • Nominel effekt 1,5 / 2 kW
  • Spænding 3 x 400/440V 50/60Hz
  • tomgangshastighed 1 500 / 3 000 1/min
  • Bæltemål 75 x 2 000 mm
  • Vægt 45 kg

Fordel:

  • Meget økonomisk i anskaffelse med et optimalt pris/ydelsesforhold
  • 2/3 mindre pladsbehov end ved konventionelle maskiner på grund af det minimalistiske designkoncept
  • Kan tages i brug med det samme. Ingen samling eller installation nødvendig
  • To hastighedsniveauer, optimale hastigheder til bearbejdning af metal og rustfrit stål
  • Kort opsætningstid - hurtigt skift af slibebånd
  • Maksimal arbejdssikkerhed på grund af kontrollerede flyvende gnister
  • Kraftig motor til stor materialefjernelse

Leveringsomfang:

  • 1 slibebånd 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven