Drejningsmomentmåler ∙ elektronisk ∙ 100- 1000 Nm

Art.-nr.: 7902E
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
    Produkttype Momenttestapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7902E
    EAN/GTIN 4000896150229
    Producentnummer 7902E
    L-nummer L60140 1328

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Nem og hurtig kontrol af momentnøgler
    • Enkel, intuitiv betjening
    • Kæmpe display med 17 mm cifre
    • Trafiklysfunktion til evaluering af den målte værdi PLUS akustisk signal
    • Kalibreret måleområde i rotationsretningen til højre
    • Fast udvendig indvendig sekskant ∙ SW 27 mm
    • Omskiftelig momentvisning i Nm ∙ kgfm ∙ kgfcm ∙ lbf.ft ∙ lbf.in ∙ ft.lb ∙ in.lb
    • Valg af de ønskede enheder kan konfigureres
    • Fastgørelsesmateriale (medfølger ikke): ISO 4762 - M10 - 12,9 unbrakoskruer
    • Bruttovægt inkl. plastkasse og tilbehør ca. 5,0 kg
    • Enkel indtastning af op til 15 forskellige målværdier og den respektive tilladte tolerance i området ± 1% til ± 15%
    • Nøjagtighed ± 1% (maksimal visningsafvigelse)
    • Digitalt display ∙ 3 målemetoder
      • automatisk registrering af bucklingspunkt (First Peak ∙ Click)
      • Spidsmåling (endelig spidsværdi ∙ skive)
      • Kontinuerlig måling/visningsværdi (spor)
    • 3-dobbelt signalering af måleresultatet:
      • Ciffervisning i 17 mm skriftstørrelse
      • Trafiklysfunktion til vurdering af drejningsmomentværdien (gul = for lav ∙ grøn = OK ∙ Rød = for høj)
      • Akustisk signal
    • Robust aluminiumskabinet til værkstedsbrug, pulverlakeret overflade
    • Stort, kontrastrigt og letlæseligt baggrundsbelyst LCD-display
    • Autonom drift via powerbank (5 V ∙ 1 A) mulig
    • Maksimalt strømforbrug: 0,5 Wh ∙ Energieffektivitetsniveau 6
    • Hurtig testfunktion med automatisk nulstilling, uden målværdi og tolerancespecifikation, uden evaluering
    • Kompatibel med HAZET momenttest 7901E-D testsoftware , micro USB-stik til strømforsyning og dataoverførsel
    • Beskyttelsesklasse IP 40, display- og membrantastatur stænktæt
    • 10 valgbare menusprog: tysk ∙ engelsk ∙ fransk ∙ spansk ∙ italiensk ∙ dansk ∙ finsk ∙ svensk ∙ norsk ∙ portugisisk
    • Leveres med:
      • USB-strømforsyning 90-264 volt AC ved 47-63 Hz udgangsspænding: 5 V ∙ 1000 mA ∙ USB 2,0 A-stik med netstikadapter til EU ∙ UK ∙ USA ∙ SLUKKET
      • Kabel (2 m) USB 2,0 A han - USB 2,0 Micro B han
      • Kalibreringscertifikat og korte instruktioner (detaljerede betjeningsinstruktioner kan downloades online)
      • Stabil montering på arbejdsbord
    • Drev: Udvendig sekskant 27 mm
    • Mål / længde: 160 mm x 120 mm x 132,5 mm
    • Nettovægt (kg): 3,3 kg

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven