Planslibningsmodul - GRIT GIL

Art.-nr.: 79024800403
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Båndslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 79024800403
EAN/GTIN 4014586880945
Producentnummer 79024800403
L-nummer L00010 3092

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planslibningsmodul
  • GRIT GIL
  • Planslibningsmodul til perfekt langsgående slibning af firkantede rør, profiler og flade materialer

Egenskab:

  • Nominel effekt 0,18 kW
  • Spænding 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Bæltedimension 150 x 2 000 mm
  • Dimension profiler/fladmateriale max. 100 x 100 mm
  • Vægt 64 kg

Fordel:

  • Høj arbejdshastighed takket være automatisk fremføring
  • Bedste overfladeresultater indtil finish
  • Flad materiale kan også slibes ″oprejst″
  • Konstant båndmål 150 x 2 000 mm
  • Båndsliber kan anvendes til kontaktslibning trods monteret modul
  • Til kantede emner
  • Mulighed for kombination med båndsliber GI 150 (2H)
  • Pladsbesparende anvendelse mulig takket være valgfri drejeplade

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven