Længssliber - GRIT GILSGIB

Art.-nr.: 79023500403
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Båndslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 79023500403
EAN/GTIN 4014586880921
Producentnummer 79023500403
L-nummer L00010 3105

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længsslibemaskine
  • GRIT GILSGIB
  • Plansliber til perfekt langsgående slibning af firkantede rør, profiler og flade materialer i automatisering

Egenskab:

  • Nominel effekt 2,6 - 3,1 kW
  • spænding 3 x 400/440V 50/60Hz
  • tomgangshastighed 1 500 / 3 000 1/min
  • bæltedimension 150 x 2 000 mm
  • dimension profiler/fladt materiale max. 100 x 100 mm
  • vægt 189 kg

Fordel:

  • Høj arbejdshastighed takket være automatisk fremføring
  • Bedste overfladeresultater helt frem til finish
  • Flad materiale kan også slibes ″oprejst″
  • Konstant båndmål 150 x 2 000 mm
  • Båndsliber kan anvendes til kontaktslibning trods monteret modul
  • Til kantede emner
  • Pladsbesparende anvendelse mulig takket være valgfri drejeplade

Leveringsomfang:

  • 1 CEE-stik (16 A)
  • 1 slibebånd 150 x 2 000 mm (K 120 R)

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven