Grundlæggende båndsliber, 100 mm - GRIT GI 100

Art.-nr.: 79022300403
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Båndslibere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 79022300403
    EAN/GTIN 4014586887067
    Producentnummer 79022300403
    L-nummer L00010 3119

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Basic-båndsliber, 100 mm
    • GRIT GI 100
    • Båndsliber i lille format til universel brug af mindre emner

    Egenskab:

    • Nominel effekt 1,5 kW
    • spænding 3 x 400/440V 50/60Hz
    • tomgangshastighed 3 000 1/min
    • bæltemål 100 x 1 000 mm
    • vægt 28,8 kg

    Fordel:

    • Universel båndsliber til mindre emner
    • Modulært udbyggelig med robust maskinfod, også med integreret udsugning
    • Kan anvendes som bordmaskine
    • Trefasemotor 1 500 watt
    • Velegnet til mobil brug i værksteds- eller montagevogne
    • Patenteret bæltespændingssystem

    Leveringsomfang:

    • 1 slibebånd 100 x 1 000 (K 60 Z)

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven