Mobil enhed - GIMS 150-6

Art.-nr.: 79021900403
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Båndslibere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 79021900403
EAN/GTIN 4014586878683
Producentnummer 79021900403

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mobil køreenhed
  • GIMS 150-6
  • Mobil køreenhed til effektivt slibearbejde ″på stedet″ på jorden

Egenskab:

  • Nominel effekt 6 kW
  • spænding 3 x 400/440V 50/60Hz
  • tomgangshastighed 3 000 1/min
  • bæltemål 150 x 2 000 mm
  • vægt 131 kg

Fordel:

  • Meget effektiv slibning og pudsning af svejsesømme på gulvet
  • Overslibning og afkalkning af ståldele
  • Komfortabel arbejdsstilling takket være den opretstående arbejdsstilling
  • Lille afstand til væggen
  • Trækstangsposition kan indstilles trinløst
  • Dybdestop

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven