Præcisions-elektronik-skævbider ESD med flerkomponent-håndtag bruneret 125 mm

Art.-nr.: 79 42 125 ESD
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 79 42 125 ESD
    EAN/GTIN 4003773061571
    Producentnummer 79 42 125 ESD
    L-nummer L70010 967

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Håndtag elektrisk afledende - afledende
    • Præcisionstang til det fineste skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
    • meget præcist slebne, skarpe skærekanter med meget små facetter til præcise snit på følsomme elektroniske komponenter
    • også uden facet til planskæring
    • Præcisionsskærekanter ekstra induktivt hærdet, skærekantshårdhed ca. 64 HRC
    • ca. 20 % mindre vægt end konventionelle elektroniske tænger
    • boltet samling med særligt omhyggeligt fremstillede samlingsflader for jævn, friktionsfattig bevægelse i hele åbningsområdet
    • letløbende dobbeltfjeder til skånsom og jævn åbning
    • ergonomisk optimerede multikomponenthylstre
    • konisk hoved

    Egenskab:

    • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 0,8 mm
    • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,1 - 1,5 mm
    • Kæbelængde (B): 11 mm
    • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6,5 mm
    • Hovedets bredde (A): 11 mm
    • ESD: ja
    • bruneret
    • med flerkomponentovertræk
    • poleret
    • Skærekant uden affasning

    Norm:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven