Præcisions-elektronik-skævbider med flerkomponent-håndtag bruneret 120 mm

Art.-nr.: 79 22 120
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 79 22 120
    EAN/GTIN 4003773061427
    Producentnummer 79 22 120
    L-nummer L70010 856

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Præcisionstang til det fineste skærearbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
    • meget præcist slebne, skarpe skærekanter med meget små facetter til præcise snit på følsomme elektroniske komponenter
    • også uden affasning til planskæring
    • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
    • ca. 20 % mindre vægt end konventionelle elektroniske tænger
    • boltet samling med særligt omhyggeligt fremstillede samlingsflader for jævn, friktionsfattig bevægelse i hele åbningsområdet
    • letløbende dobbeltfjeder til skånsom og jævn åbning
    • ergonomisk optimerede flerkomponenthylstre
    • Mini-hoved

    Egenskab:

    • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 0,8 mm
    • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 0,1 - 1,3 mm
    • Kæbelængde (B): 6,5 mm
    • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 6,5 mm
    • Hovedets bredde (A): 9 mm
    • bruneret
    • med flerkomponentovertræk
    • poleret
    • Skærekant uden affasning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven