Hårdmetal- hammerbor SDS-max., ⌀×hel længde: 40X720mm

Art.-nr.: 789204 40X720
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ × samlet længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion: Slagboring
  • Skaft: SDS Max

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

40 mm
Samlet længde 720 mm
Arbejdslængde 600 mm
Skæremateriale HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion Slagboring
Skaft SDS Max
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 789204 40X720
EAN/GTIN 3165140565851
Producentnummer 2608586803

Betegnelse

Udførelse:

Speciel hårdmetalplattegeometri til længere standtider.
TARGET TIP TECHNOLOGY – skarpere afvinklet spids: Mere præcis boring, glider ikke af overfladen, mere aggressiv i betonstål og hurtigere borehastighed. PGM-certificeret – bekræfter præcist dyvelegnede borehuller, både til kemiske og mekaniske ankre. Store boremelsindløb af hensyn til hurtigere fjernelse af boremel og derved reduceret friktion.
Borehoved med kvadratisk tværsnit fra ⌀ 16 mm.

Anvendelse:

Til boring i beton, natursten og murværk.

Bemærk:

Generation SDS-max-7 med integrerede skær i hårdmetal, loddet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven